OHSATO(大里)
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50本)
1袋(50本)
1袋(20本)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
50
25
30
40
50
35
60
70
80
90
100
45
65
55
75
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
44678938
品番
M3x50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。
六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途
各種締結に。
種別
半ねじ
材質
鉄/生地
長さ(mm)
50
品番
62192
ねじピッチ
0.5
レンチサイズ(mm)
2.5
ねじの種類
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。