曜日別特売
M5x50 六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里) 44679017

M5x50 六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里) 44679017
M5x50 六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里) 44679017
M5x50 六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里) 44679017

六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(20本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)50
ねじピッチ0.8
内容量1袋(20本)注文コード44679017品番M5x50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。
六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。

用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地長さ(mm)50品番62136ねじピッチ0.8レンチサイズ(mm)4ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする