エクセレントフロートKS PT-2001

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44679987品番G2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

信頼の国内生産
高精度浮力

用途視認性・潮乗り・操作性・感度を高バランスで備えたベーシックモデル。シモリ玉不要。タナがずれにくく、アタリの出やすいストッパーイン構造。サイズ(号)G2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする