曜日別特売
65mm モンスターショット デュエル 44680286

モンスターショット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個18 HKBM ケイブルーメッキ注文コード44680286品番65mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

最大飛距離100mオーバー!!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!
高強度の肉厚ボディと貫通ワイヤー構造でロックショア、オフショア問わず大活躍
水平姿勢でのローリングフォールアクションで、弱ったベイトフィッシュをイミテート
水を掴むフェイスデザイン、超低重心のウェイトバランスにより、ファストからスローのただ巻き、ワンピッチジャーク、スキッピングなどあらゆるテクニックに対応

18 HKBM ケイブルーメッキ質量(g)25タイプシンキングレンジALL RANGEサイズ(mm)65リングサイズ#4飛距離(m)100 Overフックサイズ#4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする