ピークビズ PCショルダー ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44680801 品番 VPEAK-23BK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軽量ショルダー、ピークビズ PCショルダー ブラック。
パソコン収納ポケット付き軽量ショルダーバッグ。付属のショルダーベルトは着脱可能。前面のファスナーポケットの中にポケットを2個装備。

サイズ13.3インチ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約310×260×55 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×30×180/13.3インチ 付属品ショルダーベルト ブラック 質量(g)約400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする