ピークビズ PCショルダー ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44680819 品番 VPEAK-25BK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

軽量ショルダー、ピークビズ PCショルダー ブラック。
パソコン収納ポケット付き軽量ショルダーバッグ。付属のショルダーベルトは着脱可能。前面のファスナーポケットの中にポケットを2個装備。

サイズ15.6インチ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約410×300×65 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×45×250/15.6インチ 付属品ショルダーベルト ブラック 質量(g)約510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする