エツミ
エツミの PCアクセサリー
エツミの PCバッグ/キャリングバッグ
エツミの PCインナーケース
ピークビズ PCクッションケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44680837
品番
VPEAK-IN05
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
「すっきり収納」「しっかり保護」「シンプルデザイン」リュックにも入れやすい縦型タイプ。
便利なポケット付き。使い勝手の良いダブルファスナーを採用。L字に大きく開く開口部で楽々出し入れ。
仕様
●候補なし:14インチ●収納PCサイズ:14インチノートPC
質量(g)
約200
タイプ
縦型
種類
留め具:ファスナー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約295×420×25
ポケット
外側オープンポケット×1