SHIMADA
SHIMADAの 忌避剤・虫対策
SHIMADAの 忌避剤
SHIMADAの ネズミ対策用品
ネズミ捕りシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
44681151
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
確実に駆除したい方に!強力粘着で逃さないネズミ捕りシート
成分
【粘着剤】ポリブテン【リング】PP
寸法(mm)
【台紙】215×330
入数(枚)
5
注意
※ネズミの捕獲以外には使用しないでください。
※お子様やペットなどに粘着剤が触れないように注意して、設置・保管してください。
※万一、身体に異常を感じた場合は、このパッケージを持参し、医師に相談してください。
※極端に低温や高温の場所では粘着力が低下する場合がありますので注意してください。(最適温度:5℃〜40℃)
※粘着面にホコリが付着すると粘着力の低下につながります。畜舎や倉庫などホコリの立ちやすい場所では、作業終了後(夜間など)に使用してください。