※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ネズミ捕りシート SHIMADA 44681160 - ネズミ捕りシート SHIMADA 44681160 - ネズミ捕りシート SHIMADA 44681160 - ネズミ捕りシート SHIMADA 44681160 - ネズミ捕りシート SHIMADA 44681160 - ネズミ捕りシート SHIMADA 44681160

ネズミ捕りシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 44681160 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

確実に駆除したい方に!強力粘着で逃さないネズミ捕りシート

成分【粘着剤】ポリブテン【リング】PP 寸法(mm)【台紙】215×330 入数(枚)10
注意
※ネズミの捕獲以外には使用しないでください。
※お子様やペットなどに粘着剤が触れないように注意して、設置・保管してください。
※万一、身体に異常を感じた場合は、このパッケージを持参し、医師に相談してください。
※極端に低温や高温の場所では粘着力が低下する場合がありますので注意してください。(最適温度:5℃〜40℃)
※粘着面にホコリが付着すると粘着力の低下につながります。畜舎や倉庫などホコリの立ちやすい場所では、作業終了後(夜間など)に使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする