ZAPPYカンタンちょい投 仕掛3まいパック ZP-040

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パックサイズ6-1.5-3注文コード44681195品番S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

仕掛全長78cm

用途子供でも投げやすいコンパクトロッド対応。全長78cmのコンパクト仕様。2セットx3枚入りでお得な仕掛けです。サイズ6-1.5-3規格S
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする