曜日別特売
TB-43 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 44681239

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(20kg)
棒径(Φmm)2.6
棒長(mm)350
内容量1箱(20kg)注文コード44681239品番TB-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。
棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。

棒径(Φmm)2.6棒長(mm)350電流範囲(A)60~100(下向)、50~90(立向、上向)寸法(mm)2.6棒端色:銀灰色、二次着色:オレンジ色吸収量110J/エネルギー(一例)JIS規格Z3211 E4303伸び(%)31(一例)引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34944831
2020-02-29
用途: 機械のメンテナンス
いなほ化工株式会社

いつも購入しています。
安価ですのでこれからも利用したいと思っています。

対象商品 : 07247055
2018-11-10
用途: 鋼製建具取付
M-TEC建設業・工事業

ずっとこの溶接棒を使用してますが モノタロウさんを知ってから ずっとモノタロウさんを利用してます この先もモノタロウさんにお願いします 安いし 早いから

対象商品 : 34944831
2016-04-04
用途: 建築鋼材の溶接

以前から使っています。
使いやすくて気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする