充電式LEDフレキシブルライト(ハンドライトタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44681266 品番AL816HA
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

貼り付けたり、クリップで留めたり、角度を変えたり幅広い使い方ができるハンディ型のLEDライト。
ヘッド部が90度回転するフレキシブルライト、明るい光源で暗所作業に最適なハンドライトが整備作業から点検作業まで、あらゆる場面で活用できます。
点灯時に切替スイッチを長押しすることで、UVライトに切り替えることができます。

付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません) 質量(g)220 連続使用時間(時間)【強】3.0 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)3 マグネット底面マグネット付 明るさ(Lm)【強】1000 調光方式4段階(強・中・弱・UV) 電球の種類LED 充電端子USB Type-C
注意
※LEDライトの光を直接目に当てない。
※濡れた手で使用しない。
※水中や雨中で使用しない。
※電子機器など磁気の影響を受けるものや場所に近づけない。
※急速充電器での充電不可。(推奨充電器条件:5V 1A)
※付属の充電ケーブルを使用して充電する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする