KTC
KTCの 作業灯
KTCの ワークランプ・ハンドランプ
KTCの 充電タイプワークランプ
充電式LEDフレキシブルライト(ペンライトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44681275
品番
AL816PA
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
無段階で90度回転できるフレキシブルヘツド。
ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。
底面はマグネット付き。
付属品
USB充電ケーブル(充電器は付属していません)
質量(g)
90
連続使用時間(時間)
【強】2.5
防塵防水性能
IP65
充電時間(時間)
3
明るさ(Lm)
【強】350
調光方式
2段階(強・弱)
充電端子
USB Type-C
注意
※LEDライトの光を直接目に当てない。
※濡れた手で使用しない。
※水中や雨中で使用しない。
※電子機器など磁気の影響を受けるものや場所に近づけない。
※急速充電器での充電不可。(推奨充電器条件:5V 1A)
※付属の充電ケーブルを使用して充電する。