KTC
KTCの 作業灯
KTCの ワークランプ・ハンドランプ
KTCの 充電タイプワークランプ
充電式LEDハンドライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44681291
品番
AL815HA
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
エコモード搭載で最長約23時間の長時間使用が可能なハンドライト。
ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。
付属品
USB充電ケーブル(充電器は付属していません)
質量(g)
160
連続使用時間(時間)
2.5(強)
防塵防水性能
IP68
充電時間(時間)
3
明るさ(Lm)
【強】1200
調光方式
4段階(強・中・弱・エコ)
電球の種類
LED
充電端子
USB Type-C
注意
※LEDライトの光を直接目に当てない。
※濡れた手で使用しない。
※水中や雨中で使用しない。
※急速充電器での充電不可。(推奨充電器条件:5V 1A)
※付属の充電ケーブルを使用して充電する。