9.5mm角ロングラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容本体 / バッテリーパック×1 / 専用充電器 / キャンバスバッグ 注文コード44681318 品番SI-132R-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。
144mmのロングネックタイプ。
ブラシレスモーター搭載。
回転速度は450min-1とスピーディ。
誤作動を防ぐトリガーロック付き。
M10までのボルト脱着作業に最適。
暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
収納しやすい専用ソフトケース付き。

セット内容本体 / バッテリーパック×1 / 専用充電器 / キャンバスバッグ 全長(mm)413 質量(kg)1.53(バッテリーパック含む) 回転速度(min-1[r.p.m])0〜450 締付トルク(N・m)75 能力ボルト径(mm)1 充電時間(時間)約1.5 差込角(sq.)9.5
注意
※本体が熱くなったら作業を中断して冷やしてからご使用ください。
※本体が熱くなると温度保護回路が働き、力が弱くなったり、動かなくなる場合があります。
※雨中でのご使用は、感電や発煙の原因になりますので使用しないで下さい。
※周囲温度0〜40℃の範囲内で充電作業を行ってください。
※使用後の充電容量が少ない状態で放置しないで下さい。
※バッテリーを長期保管する場合は、充電をしてから保管をお勧めします。
※電池残量が少ない状態で保管すると電池パックが劣化し使用時間が著しく短くなったり、充電できなくなる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする