SI-450P ミニサンダーポリッシャー SHINANO(信濃機販) 44681336

SI-450P ミニサンダーポリッシャー SHINANO(信濃機販) 44681336
SI-450P ミニサンダーポリッシャー SHINANO(信濃機販) 44681336

ミニサンダーポリッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容本体 / Φ75マジックパッド(5/16") / Φ80ウールバフ / Φ80ホワイトウレタンバフ / バッテリーパック / 充電器 / キャンバスバッグ注文コード44681336品番SI-450P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。
耐久性の高いブラシレスモーター採用
細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。
スピード切換機能付き。
連続作業に便利なロックボタン付き。
大容量4.0Ahリチウムバッテリー搭載。

セット内容本体 / Φ75マジックパッド(5/16") / Φ80ウールバフ / Φ80ホワイトウレタンバフ / バッテリーパック / 充電器 / キャンバスバッグ質量(kg)1.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速)バッテリー容量(Ah)4.0×2充電時間(分)約160~180パッド径(Φmm)Φ75
注意
※本体が熱くなったら作業を中断して冷やしてからご使用ください。
※本体が熱くなると温度保護回路が働き、力が弱くなったり、動かなくなる場合があります。
※雨中でのご使用は、感電や発煙の原因になりますので使用しないで下さい。
※0~40℃の範囲内で充電作業を行ってください。
※使用後の充電容量が少ない状態で放置しないで下さい。
※バッテリーを長期保管する場合は、充電をしてから保管をお勧めします。
※電池残量が少ない状態で保管すると電池パックが劣化し使用時間が著しく短くなったり、充電できなくなる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする