PEM
PEMの スプリュー・ヘリサート
PEMの インサートナット
フラッシュナットF(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44681454
品番
F-M5-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法A(mm)
2.3
材質
ステンレス
寸法H(mm)
7.9
下穴径(Φmm)
7.37
寸法C(mm)
7.35
最大締付トルク(N・m)
0.58
シート厚さ(mm)
2.32以上