ケミス
ケミスの プラグ・止め輪・ピン
ケミスの 止め輪
POM C形止め輪(樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44681637
品番
M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び
M3
寸法D(mm)
7.0
寸法t(mm)
0.5
寸法d(mm)
3.0
寸法C(mm)
2.6
ねじの呼び
M3