画像準備中

アルミガラスクロステープ(はく離紙付き)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(63巻) 注文コード 44681720 品番 AG-205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
耐久・耐候性に優れています。
光沢があります。

用途
防水気密用、ダクト用。
外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
シルバー 質量(g)210 材質基材:アルミ箔+ガラスクロス 幅(mm)50 厚さ(mm)0.18 長さ(m)10 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86222017
2016-01-06
用途:
色々な場所へ。
松田事務所 様

糸入りアルミテープはホームセンターでは、高いです。
粘着力強く、ビニテ手袋してたら、粘着力で破れました。
日本製ビニテ手袋なのに。基本は素手で作業したほうが、粘着力も弱まらずよいです。
室内だと、ダクト換気扇のジョイントに使い。
屋外では、ポリカ波板の隙間を押さえる、雨水が入らないよう使ったりしてます。 丈夫なので、お薦めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする