G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの トップス
G.Gの 秋冬 トップス
防水防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
S
注文コード
44681789
品番
0284-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
縦横ストレッチ生地使用
冷気の侵入を防ぐ防風性素材
多少の雨・水をはじく
反射ロゴプリントによる高視認性
雨、水の侵入を防ぐ防水仕様
用途
防寒
種別
ブルゾン
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
106
混率(%)
表:ナイロン85/ポリウレタン15/裏:ポリエステル100/中綿:ポリエステル100/樹脂ファスナー
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
66
機能
防水・防寒・ストレッチ・防風
耐水性(mm)
10000