※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
PTFE六角ボルト(PTFE)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M10
M12
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
12
16
20
25
30
40
60
70
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44681795
品番
M5×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
PTFE
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
0.8
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目