※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
PTFE六角ボルト(PTFE)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
12
16
20
25
30
40
60
70
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44681847
品番
M6×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
PTFE
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
1
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目