3/18より値下げ!現場を応援

ディスクグラインダ G-1030(延長コード付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44681860 品番4988854
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別) 値下げ
9,598

溶接面の研削・仕上げ・サビ落とし、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ落とし、ブロック・レンガなどの切断などDIYに最適なディスクグラインダーに電源のある場所から作業場所が離れている時に便利で作業範囲の拡大ができる延長コードをプラスした特別セット品です。
細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。
作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています。

用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断 付属品オフセット砥石(レジノイド砥石)粒度36(外径100mm×内径15mm)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・延長コード×1 質量(g)2000 電流(A)6.6 消費電力(W)640 回転数(min-1[r.p.m])12000 コード長さ(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×104×257 砥石寸法(mm)【外径×厚さ×内径】100×4×15 電源(単相/V)100 握り径(Φmm)57
取扱説明書:(1.16MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※研削・研磨・ワイヤブラシ研磨・仕上研磨・切断以外の作業は行わないでください。
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください。
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい。
※上向き(定置形)にして使用しないでください。
※先端工具でコードを切断しないように注意してください。
※コンクリートなどの硬い石材を切断、研削する場合、あまり強く押し当てるとモーターの回転数が落ちて作業効率が悪いだけではなくモーター焼けの原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする