bonbonheur / ボンボヌール bon012 携帯スリッパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズLL サイズ(cm)24〜25相当 ブラック 注文コード44681877 品番bon012
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はサイズ・色など7種類から選べます 他の種類を見る

フォーマルなシーンで活躍!いつまでもおしゃれでいたいママの室内履き。
履いてきた靴を持ち歩けます。
素敵なママは足元から。
入学式や卒業式の晴れの舞台は、ちょっとおしゃれな正装で送り出したいものです。
せっかく着飾っても、いつものスリッパでは。。。
実際に授業参観や入学式に参加したママさんたちにヒアリングした「アイディア」と「おしゃれなデザイン」が詰まった商品です。
また、フォーマルなシーンだけでなく、リラックスシューズとしても履けるなど、活躍の幅が広い室内履きです。

用途学校行事、オフィス、ドライビング、旅の移動 材質合成皮革(甲)、合成皮革(ソール内側)、合成底(ソール外側)、ポリエステル(収納バック) ブラック サイズLL 質量(g)約254±10(M/L共に) サイズ(cm)24〜25相当 靴タイプスリッパ
注意
【お取り扱い注意】
※本革を使用しておりますので、風通しの良い場所での保管をお願いします。
※入念な検品はしておりますが、万が一の縫製不良のために、ご使用前に一度製品をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする