メイクボックス 大容量 鏡付き 化粧ポーチ コスメ収納

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44681905 品番Colulu0128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

メイクボックス 大容量 鏡付き 化粧ポーチ コスメ収納は、高級感のあるPUレザー生地を採用しており、持っているだけで上品な印象を与えるメイクボックスです。ナイロン生地に比べて、実際に見た際のチープさがなく、おしゃれに使っていただけます。メイク道具をしっかり整理できる本格派のメイクボックスです。上部にはブラシ専用ポケットを4つ備えており、フラップ式の保護カバーでパウダー漏れや落下を防止します。仕切りは取り外し可能で、収納するアイテムの大きさに合わせて自由にレイアウトできます。

用途メイク道具が多く、整理整頓しやすい収納を探している方、出張や旅行先でも使いやすい本格派メイクボックスをお探しの方、バッグの中でメイクアイテムをすぐ見つけたい方に。 質量(g)706 寸法(縦×横×厚さ)(mm)235×250×90 収納の目安ポケット数4箇所 / 仕切り6個 / フラップ式保護カバー1箇所

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする