HK-50023 感染症対策簡易キット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(ガウン)フリー/(マスク)普通/(手袋)L/(キャップ)フリー サイズ(cm)(シューズカバーの靴底)約35 注文コード44681947 品番HK-50023
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

マスク・PEフィルムガウン・手袋・サージカルマスク・キャップ・シューズカバーを、1袋・1人用にパッケージしています。
嘔吐物や排泄物の処理の際に身に着け、ノロウィルスなどの感染症より身を守ります。
感染症対策に必要なアイテムを1袋にセットさせて頂きました。

用途嘔吐物や排泄物の処理など ブルー サイズ(ガウン)フリー/(マスク)普通/(手袋)L/(キャップ)フリー サイズ(cm)(シューズカバーの靴底)約35 適応身長(cm)164〜 丈(cm)(前中心)約113
取扱説明書:(0.14MB)
注意
※本商品で全てのウイルス、菌から防護できるわけではありません。感染防止には、総合的な対策(手洗い、汚染物の管理など)、適切な防護装備の選択、適切な着衣及び脱衣方法、適切な廃棄方法が必要です。
※作業時に発生するリスクは、対象とするウイルスなどの感染経路、使用者へのばく露形態(液体、固体、浮遊粒子)、汚染源から使用者までの距離などに応じて個々のケースで異なります。そのため、リスクに応じた適切な防護装備の選択は、使用者の責任で行ってください。
※本製品は1 回使い切りタイプです。洗濯はしないでください。
※詳しくは取扱説明書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする