ホワイトボード 小型壁掛け やわらかフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44681948 品番 HWB-SF-PK(538128)
参考基準価格(税別)¥1,528 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

やわらかなフレームとデザインの小型ホワイトボード
フレームにやわらかな素材のエラストマーを採用
3色をラインナップ
ホワイトボード周囲をエラストマー製のフレームで囲んでいるため落下時の衝撃を緩和
平滑性と硬度を高めることで消去性を向上させた水性塗装鋼板を採用
柔らかなくすみ調カラーと角丸のデザインで家のいろいろな場所でもなじむ
思わず持って使いたくなるような、軽くて質感のよい素材感
裏面のマグネットによる貼付けや周囲4つの穴を利用しての紐かけが可能
イレーザー付きのホワイトボードマーカーが付属しているので買ってすぐに使える

付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー、吊り下げ用紐 材質ホワイトボード(水性塗装鋼板)、発泡PP、エラストマー、マグネット ピンク 質量(g)220 フレーム色ピンク 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×229×6 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)290×190 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする