12089 SDCプロテクトパーツSR1011(樹脂/白) 大阪魂 44681953 12089 SDCプロテクトパーツSR1011(樹脂/白) 大阪魂 44681953

SDCプロテクトパーツSR1011(樹脂/白)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 材質樹脂 注文コード44681953 品番12089
販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材質・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
材質樹脂 表面処理 寸法H(mm)7.5 寸法d(mm)14.5 寸法D(mm)20.0 寸法h(mm)5.5 適合穴径(Φmm)13.6〜14.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3148:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする