- 防草シート用テープ イノベックス(旧:ダイオ化成) 44681956 - 防草シート用テープ イノベックス(旧:ダイオ化成) 44681956 - 防草シート用テープ イノベックス(旧:ダイオ化成) 44681956 - 防草シート用テープ イノベックス(旧:ダイオ化成) 44681956

防草シート用テープ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 44681956 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

緑色の防草シート用の補修テープ。
手で簡単に切れ、作業性良好。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)10 材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤 用途防草シートの破損個所の補修はもちろん、敷設時のシートのつなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、ピンで固定する際の補強や押えなど、幅広く活用でき大変便利です。 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 使用目的つなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、押え、破損個所の補修、補強 寸法(mm×m)80×10 幅(m)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テープを貼る防草シートの面に、汚れ・ほこり・土・油・水分などがあると十分な粘着力が得られません。
※しっかり押さえて、貼り付けてください。
※テープの保管には、直射日光のあたる所や高温多湿になる場所を避けて、冷暗所で保管してください。
※幼児の手の届くところには置かないでください。
※はがす際に貼り付け面を汚したり、のり残りを起こす場合があります。
※人体への直接貼り付けには使用しないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74090004
2024-07-29
用途:
防草シート同志の繋ぎや仮止め
飲食業

裏紙付きの少しお高めのテープを使用してましたが使用頻度が増えるにつれて金額的な負担が増えたため、お手頃価格の本商品を購入。粘着力もあり裏紙を剥がさなくて良い分、意外と使い勝手が良いと感じました。ただ高額品に比べて薄い為、耐久性は低そうに感じます。

対象商品:
74090004
2024-06-15
用途:
防草シート
農業事業 松家 様 (農・林・水産業)

とても良く貼れて助かります。簡単で作業が早く済みます。又、購入したいと思います。

対象商品:
74090004
2023-12-22
用途:
防草シートのジョイント
株式会社エヌ・オー・ディー 様

高額な商品に比べると、接着強度はもちろん劣りますが
防草シートの連結に使うだけなら
埃等を事前に取り除いたうえでの作業を行えば、これで充分です

対象商品:
74090004
2021-05-23
用途:
防草シートの部分的なジョイント止に使用。
有限会社ミタカ建設 様

砂利下地シートに使用しており強度が有り使いやすいです。名段が高いので部分的に使用していますがもう少しまとめ買いをすれば安くなるなどの販売が有れば助かります。

対象商品:
74090004
2021-03-18
用途:
防草シート重ね貼り目張りに使用
株式会社東日本ビルダーズネットワーク 様 (建設業・工事業)

重ね貼りや目張りに使用しているが貼り付きが他社よりも
良く感じられた

2020-10-28
用途:
防草シートのつなぎ目の補修
イコロの森 様 (卸売・小売業)

作業しながら手で切れるので便利でした。
他のテープに比べて粘着力は弱めのようですが、あくまでも補強として使用しているので満足しております。

対象商品:
74090004
2020-11-06
用途:
防草シートに使います
その他業種

しっかりした粘着力です 以外と沢山使うのでお徳用があると嬉しいです

対象商品:
74090004
2021-11-04
用途:
防草シートの重ね合わせ部分の接着に使う
株式会社山成 様 (建設業・工事業)

製品品質は非常に良いが、一巻きが10mでは短いので25mぐらいにしてほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする