大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の ホールプラグ
SDCプロテクトパーツSR1011(樹脂/白)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
材質
樹脂
注文コード
44681971
品番
12790
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
表面処理
白
寸法H(mm)
10.5
寸法d(mm)
17.1
寸法D(mm)
22.0
寸法h(mm)
8.0
適合穴径(Φmm)
16.0〜16.7