セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 多色/多機能ボールペン
2色ボールペン 再生工場 フェアライン2 プラスクリップ パック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44682070
品番
173252002
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
使用頻度の高い黒(0.7mm)の替芯を1本軸内に内蔵した、お買い得な2色(黒・赤)ボールペンです。
紙一枚でもピッタリ止まる、使いやすく、耐久性に優れたバインダータイプのクリップ付き。
材質
【軸・クリップ】PC再生樹脂【グリップ】エラストマー樹脂
方式
サイドノック式
本体質量(g)
11.3
本体サイズ(mm)
Φ16×142(クリップ部含む)
替芯
18-0055
ボール径(Φmm)
0.7
芯色
油性ブラック・レッド
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応