セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 多色/多機能ボールペン
3色ボールペン 再生工場 フェアライン3 プラスクリップ パック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44682079
品番
173301002
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
使用頻度の高い黒(0.7mm)の替芯を1本軸内に内蔵した、お買い得な3色(黒・赤・青)ボールペンです。
紙1枚でもピッタリ止まる、使いやすく、耐久性に優れたバインダータイプのクリップ付き。
材質
【軸・クリップ】PC再生樹脂【グリップ】エラストマー樹脂
方式
サイドノック式
本体質量(g)
13.1
本体サイズ(mm)
Φ19×142(クリップ部含む)
替芯
18-0055
ボール径(Φmm)
0.7
芯色
油性ブラック・レッド・ブルー
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※