セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆本体
万年筆ペン先のつけペン hocoro 付替用ペン先 中字
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44682088
品番
870850400
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
万年筆用ボトルインクを、より簡単手軽に利用できる万年筆ペン先のつけペン hocoro用の付替用ペン先です。
材質
【大先】POM樹脂
本体質量(g)
0.8
本体サイズ(mm)
Φ8×31
ペン先
ステンレス、中字
繰り返し・詰め替え
対応