ウォッシャブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラックカモ 注文コード44682105 品番DF-2021
販売価格(税込) ¥31,768
販売価格(税別)
28,880
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

釣りの動きを妨げないセンターバランス機構を採用。
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
気室格納部を身体の中心に寄せたセンターバランス機構を採用することでライフジャケットと袖の干渉を大幅に軽減。釣りへの集中力を切らさない実釣モデル。ボンベとカートリッジの装着状態が一目でわかる、ダブルインジケーター搭載。
センターバランス機構:従来の肩掛け式ライフジャケットではロッド操作の際に内袖側とライフジャケットが干渉することがあった。気室を格納部を身体の中心に寄せることで干渉を解消。ロッド操作のストレスを軽減する新機構。
脇ベルトアジャスト:従来品は着用前に自分の胴周りにサイズを合わせなければならなかったが、新型は着用して左右で調整が可能に。フィット感調整も脱ぎ着も容易になりました。
背面アジャスト:身長に合わせて調整が可能です。首回りのフィット感が気になる際には締め上げてえり抜きをすることで圧迫感が軽減されます。

ブラックカモ サイズフリー 混率(%)表地:ポリエステル100、気室:ナイロン100 浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上 有効ウエストサイズ(cm)55〜150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする