メリー
メリーの 理美容小物
メリーの ミラー
メリーの ハンドミラー
卓上スタンドミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44682115
品番
322
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
中型サイズの卓上ミラーです。角型のベーシックデザインです。
材質
鏡・スチロール樹脂
色
ブラック
幅(cm)
17.6
寸法(cm)
【鏡面】15×15
高さ(cm)
17
奥行き(cm)
17