激落ちくん スニーカークリーナーシート超厚15枚×2個

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44682131 品番C01360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

携帯に便利!サッと拭くだけ!汚れ激落ち!ウエットシート・レザー 合皮・スエードもOK!おでかけに・雨の日に・スポーツの後に。スニーカーの汚れを手軽に拭き取れるウエットシートです。超厚※1エンボスシートが汚れをキャッチし、しっかり拭けます。水拭きでは取れない擦れ汚れ※2も洗浄成分が浮かせて落とします。蛍光増白剤・香料は使用していません。※1 メーカー清掃用シートと比べ約1.5倍の厚み。※2 汚れの程度により効果は異なります。

用途スニーカー表面の汚れ落としに。 成分水、界面活性剤、除菌剤 その他【使用に注意が必要な素材(汚れがしみ込みやすいため)】キャンバス、スエードなどの起毛革、液がしみ込みやすい素材 材質ポリエステル、レーヨン シートサイズ(mm)150×200 対象天然皮革、合成皮革、ナイロン、ビニール、ゴム素材 不適合ヌメ革、ヘビ・ワニ革などの特殊革、水でシミができたり色落ちする素材、水洗い不可の表示があるもの
注意
※用途以外に使用しないでください。顔や身体には使用しないでください。子供の手の届かない所に保管してください。火気の近く、直射日光の当たる所や高温になる所には置かないでください。シート面に砂粒や硬いゴミが付着したまま使用しないでください。靴を傷つけるおそれがあります。肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を使用してください。シートは水に溶けませんので水洗トイレ等に流さないでください。使用後のシート・袋は各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする