AFF WARE
AFF WAREの 椅子
AFF WAREの 椅子オプションパーツ
AFF WAREの 椅子用フットレスト
エアーフットレスト 足置きクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
バイオレット
注文コード
44682140
品番
AFF-FTR001-VL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
旅行、ドライブのの長時間移動やオフィスでの足元を、適度な高さとクッション性で快適サポート。
用途
旅行、ドライブの長時間移動や自宅、オフィスの足元サポートに
色
バイオレット
質量(g)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【使用時】38×30×10〜15