※寸法図
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の ホールプラグ
SDCプロテクトパーツカラーキャップ青色(樹脂/青)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
44682145
品番
NO.49
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
表面処理
青
寸法A(mm)
37.21
寸法F(mm)
35.56
寸法D(mm)
19.05
寸法E(mm)
31.72
寸法B(mm)
33.30
寸法C(mm)
41.28
適合ねじ
(おねじ)M36、(めねじ)M39