※寸法図
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の ホールプラグ
SDCプロテクトパーツカラーキャップ赤色(樹脂/赤)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
適合ねじ
(おねじ)7/8、PT1/2
注文コード
44682163
品番
NO.29
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
適合ねじ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
表面処理
赤
寸法A(mm)
23.65
寸法F(mm)
22.05
寸法D(mm)
15.88
寸法E(mm)
19.15
寸法B(mm)
20.83
寸法C(mm)
28.58
適合ねじ
(おねじ)7/8、PT1/2