※寸法図

SDCプロテクトパーツカラーキャップ赤色(樹脂/赤)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(450個) 材質樹脂 注文コード44682172 品番NO.30
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
材質樹脂 表面処理 寸法A(mm)24.10 寸法F(mm)23.01 寸法D(mm)19.05 寸法E(mm)19.51 寸法B(mm)21.74 寸法C(mm)28.58 適合ねじ(おねじ)M22、(めねじ)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3880:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする