コンパクトライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード44682175 品番DF-2220
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

レールシステムを搭載し、よりコンパクトに、より軽量に。
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
収納時は軽量かつコンパクトでありながら、落水の際にはベルトに沿ってしっかりと気室が膨脹する"レールシステム"を搭載。

グレー サイズフリー 混率(%)表地:ナイロン100、気室:ナイロン100 浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上 有効ウエストサイズ(cm)70〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする