※寸法図
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の ホールプラグ
SDCプロテクトパーツカラーキャップ赤色(樹脂/赤)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
材質
樹脂
注文コード
44682197
品番
NO.44
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
表面処理
赤
寸法A(mm)
32.64
寸法F(mm)
30.86
寸法D(mm)
19.05
寸法E(mm)
28.07
寸法B(mm)
29.97
寸法C(mm)
36.51
適合ねじ
-