※寸法図
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の ホールプラグ
SDCプロテクトパーツカラーキャップ赤色(樹脂/赤)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
材質
樹脂
注文コード
44682206
品番
NO.49
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
表面処理
赤
寸法A(mm)
37.21
寸法F(mm)
35.56
寸法D(mm)
19.05
寸法E(mm)
31.72
寸法B(mm)
33.30
寸法C(mm)
41.28
適合ねじ
(おねじ)M36、(めねじ)M39