オフィスチェア 肘付 PVC お手入れ簡単 ロッキング機能付 ガス圧昇降 360度回転

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 44682255 品番 LHC-4476BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スリム&スタイリッシュなデザインが魅力的。張地にはお手入れが簡単なPVCを使用しています。もたれかかってひと息つけるロッキング機能付きなので、作業の合間のストレッチにも便利です。背が高い人から低い人まで快適に使えるように、高さ調節機能も搭載。キャスター付き&回転式なので、スムーズに移動も可能。背面には、チェアの移動に便利なバーが付き。薄手のファブリックなども掛けることができます。

用途オフィスチェア、デスク用チェアとして。 材質【主材】スチール【張地】合成皮革 幅(mm)67 ブラック 高さ(mm)87〜93 備考〇組立式〇360°回転〇ガス圧昇降式〇ロッキング機能付 奥行(mm)65 キャスターあり 肘掛あり 座高(mm)42〜48 ハンガーなし ランバーサポートなし ヘッドレストなし オットマンなし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする