サンカ
サンカの 収納家具
サンカの 収納ボックス
サンカの インナーボックス
スケルトンボックス フタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44682307
品番
SKB-FW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
スケルトンボックスの専用蓋になります。
材質
ポリスチレン樹脂
色
クリア
幅(cm)
35
本体質量(g)
211
高さ(cm)
1.2
奥行き(cm)
26