ステンレスシクネスゲージ リーフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44682368 品番 SS-100-035
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

用途隙間測定に 材質【リーフ】ステンレス 本体質量(g)3.4 リーフ長さ(mm)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12.7×100×0.35 厚さ許容差(mm)±0.025 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 リーフ厚(mm)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする