曜日別特売
SS-100-045 ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機) 44682386

ステンレスシクネスゲージ リーフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
リーフ厚(mm)0.45
リーフ長さ(mm)100
内容量1個注文コード44682386品番SS-100-045
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

用途
隙間測定に
材質【リーフ】ステンレス本体質量(g)4.3リーフ長さ(mm)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12.7×100×0.45厚さ許容差(mm)±0.025リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする