止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード44682437 品番PCR7.5 24 005BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ポリカーボネート製重ね式折板屋根の止水パッキンとして。剣先ボルトに使用する止水用パッキンです。

材質クロロプレンゴム 厚さ(mm)約5 内径(Φmm)約7.5 呼びM8・5/16 外径(Φmm)約24

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
全国数量101〜200までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
全国数量201以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量101〜200までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量201以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量101〜200までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量201以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする