SK(新潟精機)
ステンレスシクネスゲージ リーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
リーフ厚(mm)
0.4
0.03
0.09
0.25
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
リーフ長さ(mm)
150
100
150
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44682481
品番
SS-150-040
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途
隙間測定に
材質
【リーフ】ステンレス
本体質量(g)
5.9
リーフ長さ(mm)
150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12.7×150×0.4
厚さ許容差(mm)
±0.025
リーフ幅(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
リーフ厚(mm)
0.4