オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
U形止め輪(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44682522
品番
UTW-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
呼び
7
寸法D(mm)
15
材質
鉄
寸法t(mm)
0.9
表面処理
3価ホワイト
形状
U形止め輪
寸法d(mm)
7
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6.2
寸法m(mm)
1
寸法n(mm)
1.5
適合軸d1(mm)
8
適合軸d2(mm)
7.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。